Çam ağacı klips, tip 5
RENAULT-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0501167007
EAN 4047376901612
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,70-6,70 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-5,00 mm |
Kafa çapı (A) | 20,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,20 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 15,80 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Renault |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 7703077117 |
kurulum konumu | Gövde altı |
Araç tipi | Üniversal |