Çam ağacı klips, tip 5

VW-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 05009219

EAN 4047376893245

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips, tip 5

Ürün no. 05009219

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

6,00-6,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,00-11,00 mm

Kafa çapı (A)

14,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

14,50 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, Ford

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

82386320301C, 1489595, 823863203

kurulum konumu

İç mekan, Gövde altı, Üniversal

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler