Çam ağacı klips, tip 9

FIRTREECLIP-FIAT-PLA-BLACK-B10-HD22

Ürün no. 050013347

EAN 4047376890893

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips, tip 9

Ürün no. 050013347
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
For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

9,00-9,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

4,00-16,00 mm

Kafa çapı (A)

22,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

22,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

14592187

kurulum konumu

Kaporta

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler