Çam ağacı klips, tip 9
FIRTREECLIP-FIAT-PLUG-BLACK-D7,5
Ürün no. 0500025206
EAN 4047376890480
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,50-6,50 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,00-12,00 mm |
Kafa çapı (A) | 15,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 12,00 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 4274360 |
kurulum konumu | Üniversal |
Araç tipi | Üniversal |