Çam ağacı klips, tip 9

FIRTREECLIP-FIAT-PLUG-BLACK-D8,0

Ürün no. 0500025205

EAN 4047376890473

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips, tip 9

Ürün no. 0500025205

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,50-11,00 mm

Kafa çapı (A)

16,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

17,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

4292906, 14591487

kurulum konumu

Kaporta

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler