Çam ağacı klips, tip 9
FIRTREECLIP-FORD-PLA-BLACK
Ürün no. 050014545
EAN 4047376891036
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,40-8,62 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,70-6,00 mm |
Kafa çapı (A) | 18,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 15,60 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Ford |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1629279, 6725950 |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Üniversal |