Cam kenar bandı, lastik

Cam kenar bandı, lastik

Ürün no. 087560603

EAN 4045989411924

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam kenar bandı, lastik

Ürün no. 087560603

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Min. germe dayanımı

600 kPa

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53571 ile uyumlu

Kalıp yoğunluğu

45 kg/m³

Sıkıştırma kuvveti sapması

50 kPa

Min. kopma uzaması

150 %

Genişlik

6 mm

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min. sıcaklık direnci

-30 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Rulo uzunluğu

10 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler