Cam kesme halatı
Cam kesme halatı
Ürün no. 071458 284
EAN 4056807311715
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çok yüksek çekme kuvveti için yüksek teknoloji ürünü lifler
Dar köşelerde ve özellikle dar boşluklarda kullanım için yırtılmaya karşı son derece dayanıklı kesme dişlisi
Minimum boya ve iç mekan hasarı riski
Yuvarlak çapraz kesiti sayesinde, kesme yaraları neredeyse hiç oluşmaz.
Yeniden kullanılabilir ve esnek
- 2–4 kez kullanılabilir
- Dişli yırtılırsa düğümlenerek çalışmaya devam edilebilir
Çekme direnci bu durumda N olarak belirlenir; kesme telleri için N/mm² olarak ifade edilir. 0,6 x 0,6 mm ve 2000 N/mm² enine kesitli bir kare kesme teli, yaklaşık 720 N çekme direncine karşılık gelir.
Veri sayfaları(X)
Şekil | Rulo |
Min. çekme kuvveti | 1600 N |
Uzunluk | 65 m |
Renk | Turuncu |
Malzeme | PE - Polietilen |
Kablo kalınlığı | 0,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!