Cam kesme halatı

CUTLNE-WSCRN-RD-L25M

Ürün no. 071458 283

EAN 4052712341472

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam kesme halatı

Ürün no. 071458 283
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
Özellikle dar boşluklara sahip araç camlarının hasar görmeden sökülmesi içindir.

Çok yüksek çekme kuvveti için yüksek teknoloji ürünü lifler


Dar köşelerde ve özellikle dar boşluklarda kullanım için yırtılmaya karşı son derece dayanıklı kesme dişlisi



Minimum boya ve iç mekan hasarı riski


Yuvarlak çapraz kesiti sayesinde, kesme yaraları neredeyse hiç oluşmaz.



Yeniden kullanılabilir ve esnek


  • 2–4 kez kullanılabilir

  • Dişli yırtılırsa düğümlenerek çalışmaya devam edilebilir
Not

Çekme direnci bu durumda N olarak belirlenir; kesme telleri için N/mm² olarak ifade edilir. 0,6 x 0,6 mm ve 2000 N/mm² enine kesitli bir kare kesme teli, yaklaşık 720 N çekme direncine karşılık gelir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

Rulo

Min. çekme kuvveti

1800 N

Uzunluk

25 m

Renk

Kırmızı

Malzeme

PE - Polietilen

Kablo kalınlığı

0,85 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tel ucu

WREPRB-INSERT

For piercing adhesive bead and inserting cutting wire