Cam sızd. bandı, Flexband, active, sıva tüllü

Cam sızd. bandı, Flexband, active, sıva tüllü

Ürün no. 0875063070

EAN 4050642734142

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam sızd. bandı, Flexband, active, sıva tüllü

Ürün no. 0875063070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With plastering mesh. Window sealing tape with special, active-drying membrane for sealing joints indoors and outdoors. For plastering without the need for additional adhesive.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Antrasit (taban malzemesi)

Membran malzemesi

Polietilen kopolimer

Genişlik

60 mm

Rulo uzunluğu

50 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 50 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

3 ay, dış hava şartları

Derz genişliği

25 mm

Polar genişliği

70 mm

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

14 m / %10 nemde

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 20°C'de

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yalıtım bıçağı, düz

CTR-BLADE-PLANE

Ideal for cutting various insulating materials.