Cam temizleyici

Cam temizleyici

Ürün no. 089022002

EAN 4052703452897

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam temizleyici

Ürün no. 089022002
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
For streak-free, thorough cleaning

İçerik

5 l

Ürün ağırlığı (parça başına)

5000,000 g

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

Su yüzey aktif madde

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Yeşil

pH değeri/koşullar

8 / 20°C'de

Min. parlama noktası

34 °C

Yoğunluk/koşullar

0,982 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Çevre dostu

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Microfibre cloth Glass

MICROCLTH-GLAS-GRAY-40X40CM

The micro-active glass cloth is ideal for gentle cleaning of delicate surfaces and for a shiny finish
x 3 ad.
Dosing pump for 5 and 10 l canister rapid cleaner

DOSPMP-5LTR/10LTR

Dosing pump with DIN 45 thread
x 1 ad.
Sprey şişesi

SPRDEV-BTTL-TRANSPARENT-500ML

Sıvıların kullanıcı dostu uygulaması için
x 1 ad.
Sprey şişesi

SPRDEV-BTTL-1000ML

Sıvıların kullanıcı dostu uygulaması için
x 1 ad.
360° sprey kabı

SPREY KABI 360 DERECE 500 ML

Çözücülere karşı dayanıklı emme sistemi, 360° püskürtme işlemi sağlar
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler