Cam ve pencere temizleyici Aktif temizleyici
AKTİF CAM TEMİZLEME KÖPÜĞÜ
AKTİF CAM TEMİZLEYİCİ 500ML
Register now and access more than 60,000 products
Seramik serigrafi baskı, PVC veya PUR-RIM ile yeniden püskürtülen yüzeyler dahil olmak üzere tüm cam temizliği içindir.
Veri sayfaları(X)
Seramik serigrafi baskı, PVC veya PUR-RIM ile yeniden püskürtülen yüzeyler dahil olmak üzere tüm cam temizliği içindir.
Ön uygulama yapmak için aktif temizleyici ve aşındırıcı temizlik süngeri ile pencereyi temizleyin ve 0899700408 kirleri giderin. Ardından, tüy bırakmayan bir bezle silerek camı kurulayın.
Kimyasal baz | Alifatik hidrokarbon |
Yoğunluk/koşullar | 0,97 g/cm³ / 20°C'de |
İçerik | 500 ml |
Renk | Renksiz |
Koku/oda kokusu | Özellik |
pH değeri | 9 |
AOX içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!