Cam yapıştırma macunu, Rapid
Cam yapıştırma macunu, Rapid
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Nem kürleyen 1K poliüretan |
Renk | Siyah |
Sürüşten uzak kalma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
Maks. açılma süresi /koşullar | 10 dak / 23°C'de ve %50 nemde |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +140 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 9 Ay / 5°C - 25°C arasında |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 487,667 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Yoğunluk | 1,2 g/cm³ |
Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı) | 1 h |
Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız) | 30 dak |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!