Cam yapıştırma macunu, Ultimate

Cam yapıştırma macunu, Ultimate
CAM YAPIŞTIRMA MACUNU-ULTIMATE-400ML

Ürün no. 0890023831
EAN 4046777085853

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in any season

Her mevsimde kullanılabilir


  • -10°C - +35°C ortam sıcaklığında hava yastığı bulunan araçlar için 1 saatlik sürüş süresi

  • Daha büyük araçlarda kullanıma hazır hale gelme süreleri için teknik veri sayfasına bakın

  • Sürücü destek sistemleri olan araçlar için uygundur


Güvenlik testleri yapılmıştır


  • Kullanıma hazır hale gelme süresi, FMVSS208/212'ye göre çarpışma testi ve TÜV sertifikası ile onaylanmıştır

  • OEM gereksinimlerini karşılar (orijinal ekipman üreticileri, araç üreticileri)


  • Yüksek modüllü araç güçlendirici cam yapıştırma macunu

  • Antenler için uygundur, iletken değildir

  • Kontak korozyonunu önlediği için aluminium paslanmaz çelik, magnezyum ve hibrit gövde üzerinde kullanım için idealdir
Not

Aracı kaldırma platformuna park etmeyin. Araç üreticisi tarafından sağlanan boncuk geometrisi ile ilgili bilgilere uyun. Uygulama ve kaldırma sürelerine uyulmalıdır. Kuruma süresi ve bekleme süresi ortam sıcaklığına ve neme bağlıdır.

Kullanım alanı

Hemen hemen her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu.

Kılavuz

Malzemenin temiz bir çalışma ortamında uygulandığından emin olun. Doğru ve hatasız çalışma için ürünün ilgili Würth sistemi parçaları ile birlikte kullanılması çok önemlidir. Uygulama sırasında ürünle birlikte sağlanan çalışma talimatlarına uyulmalıdır. Yeni boyanmış yüzeylere bir Varioprimer uygulanmalıdır. Kaplamanın, Varioprimer uygulanmadan önce tamamen kurumasına izin verilmelidir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.

İçerik

400 ml

Kap

Torba

Kimyasal baz

Nem kürleyen 1K poliüretan

Renk

Siyah

Min. yüzey oluşturma süresi

15 dak

Yoğunluk/koşullar

1,27 g/cm³ / 20°C'de

Sürüşten uzak kalma süresi koşulları

-10°C'den 35°C'ye ortam sıcaklığında

Maks. açılma süresi /koşullar

15 dak / 23°C'de ve %50 nemde

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Çekmede kesme dayanımı

5.5 MPa

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 25°C arasında

Germe dayanımı

9 MPa

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Shore A sertliği

60

Ürün ağırlığı (parça başına)

490.200 g

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Yoğunluk

1.27 g/cm³

Tam kürleme hızı

4 mm/d

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı)

1 h

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız)

30 dak

Kopma uzaması

300 %

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Primer fırçası

PRIMER FIRÇASI

Cam montajı için
x 10 ad.
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
x 12 ad.
Cam ve pencere temizleyici Aktif temizleyici

AKTİF CAM TEMİZLEYİCİ 500ML

Cam tamirinde ön işlem için özel temizleyici
x 1 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler