Cam yapıştırma macunu, Ultimate
Cam yapıştırma macunu, Ultimate
Register now and access more than 60,000 products
Her mevsimde kullanılabilir
- -10°C - +35°C ortam sıcaklığında hava yastığı bulunan araçlar için 1 saatlik sürüş süresi
- Daha büyük araçlarda kullanıma hazır hale gelme süreleri için teknik veri sayfasına bakın
- Sürücü destek sistemleri olan araçlar için uygundur
Güvenlik testleri yapılmıştır
- Kullanıma hazır hale gelme süresi, FMVSS208/212'ye göre çarpışma testi ve TÜV sertifikası ile onaylanmıştır
- OEM gereksinimlerini karşılar (orijinal ekipman üreticileri, araç üreticileri)
- Yüksek modüllü araç güçlendirici cam yapıştırma macunu
- Antenler için uygundur, iletken değildir
- Kontak korozyonunu önlediği için aluminium paslanmaz çelik, magnezyum ve hibrit gövde üzerinde kullanım için idealdir
Aracı kaldırma platformuna park etmeyin. Araç üreticisi tarafından sağlanan boncuk geometrisi ile ilgili bilgilere uyun. Uygulama ve kaldırma sürelerine uyulmalıdır. Kuruma süresi ve bekleme süresi ortam sıcaklığına ve neme bağlıdır.
Veri sayfaları(X)
Hemen hemen her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu.
Malzemenin temiz bir çalışma ortamında uygulandığından emin olun. Doğru ve hatasız çalışma için ürünün ilgili Würth sistemi parçaları ile birlikte kullanılması çok önemlidir. Uygulama sırasında ürünle birlikte sağlanan çalışma talimatlarına uyulmalıdır. Yeni boyanmış yüzeylere bir Varioprimer uygulanmalıdır. Kaplamanın, Varioprimer uygulanmadan önce tamamen kurumasına izin verilmelidir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Nem kürleyen 1K poliüretan |
Renk | Siyah |
Min. yüzey oluşturma süresi | 15 dak |
Yoğunluk/koşullar | 1,27 g/cm³ / 20°C'de |
Sürüşten uzak kalma süresi koşulları | -10°C'den 35°C'ye ortam sıcaklığında |
Maks. açılma süresi /koşullar | 15 dak / 23°C'de ve %50 nemde |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 120 °C |
Çekmede kesme dayanımı | 5.5 MPa |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 5°C - 25°C arasında |
Germe dayanımı | 9 MPa |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Shore A sertliği | 60 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 422.000 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Yoğunluk | 1.27 g/cm³ |
Tam kürleme hızı | 4 mm/d |
Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı) | 1 h |
Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız) | 30 dak |
Kopma uzaması | 300 % |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!