Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)5,3X15X1,25

Ürün no. 04115 15

EAN 4011231362221

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çamurluk pulu

Ürün no. 04115 15
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
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

140 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida dişi için uygun

M5

İç çap (d1)

5,3 mm

Dış çap (d2)

15 mm

Kalınlık (h1)

1,25 mm

Standartlar

DIN 522

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler