Çamurluk pulu
ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)6,4X30X1,25
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 1,25 mm |
Standartlar | DIN 522 |