Çamurluk pulu

PUL-TAMİR PL-TOLDIN522-(A2K)-4,3X12X1,25

Ürün no. 04114 12

EAN 4011231362146

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çamurluk pulu

Ürün no. 04114 12
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
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

140 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida dişi için uygun

M4

İç çap (d1)

4,3 mm

Dış çap (d2)

12 mm

Kalınlık (h1)

1,25 mm

Standartlar

DIN 522

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler