Caoutchouc isolant et autocollant de 2 mètres

Flexible caoutchouc Flexen isolant autocollant 2m
FLEXEN

Art. N° 0869909222
EAN 4061975363398

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Optimum adhesion of self-adhesive hoses

Hautement flexible



Coupe angulaire professionnelle


Adhésion optimale des tubes autocollants

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'isolation des systèmes suivants : Réfrigérateurs et systèmes de climatisation

Matière

Mousse à alvéoles fermées à base de caoutchouc synthétique

Couleur

Noir

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau

9 x 22 mm

Longueur du tuyau

2 m

Système adhésif

Auto-adhésif, chevauchant

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Conductivité thermique λ

0.037 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à 40°C

Valeur µ min. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

7000

Conditions de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

conforme à la norme DIN EN 13469/DIN EN 12667

Conductivité thermique
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
l/(m x K)
0,034
l/(m x K)
0,036
l/(m x K)
0,037
l/(m x K)
0,038
l/(m x K)
0,040
l/(m x K)
0,044
l/(m x K)
-30 °C-20 °C0 °C+10 °C+20 °C+40 °C+70 °C
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban disolation en caoutchouc, anthracite Pour caoutchouc FLEXEN®

BANDE ISOLANTE DE FINITION CLIM

Couteau de matériaux isolants avec lame lisse

COUTEAU FLEXIBLE, 31CM, LISSE

Idéal pour couper divers matériaux isolants.
x 1 pcs
Colle FLEXEN® Pour isolation thermique en mousse de caoutchouc S2 FLEXEN®, en caoutchouc plus, en caoutchouc, PE, PE stable, bloc excentrique compact

COLLE POUR MANCHONS DISOLATION 220G

Pour isolation thermique en mousse de caoutchouc FLEXEN® S2, en caoutchouc plus, en caoutchouc, PE, PE stable, bloc excentrique compact