Çapraz çekmece DSA 3
PULOUT-FE-FLRCRBRD-FRAME-WHITEA-SUB-SIDE
Ürün no. 0684901150
EAN 4058794512991
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 150 mm, 300 mm |
Min. net montaj yüksekliği | 619 mm |
Min. net montaj derinliği | 495 mm |
Yük kapasitesi | 20 kg |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Beyaz alüminyum RAL 9006 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!