Çapraz çekmece DSA 3
Çapraz çekmece DSA 3
Ürün no. 0684904000
EAN 4061975298249
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 150 mm, 300 mm |
Min. net montaj yüksekliği | 619 mm |
Min. net montaj derinliği | 495 mm |
Yük kapasitesi | 20 kg |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Antrasit |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!