Çapraz oluklu başlı tornavida PZ
YILDIZ TORNAVİDA-PZ2-100MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak: Dairesel bıçak, desenli krom kaplamalı
- Uç: ISO 8764-PZ, Siyah Uç
- Standart: DIN 5262
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | PZ2 |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |