Capteur tactile

Capteur tactile pour réglettes lumineuses à LED
CAPTR-TACTL-F-LED-BND-8MM

Art. N° 0976521310

EAN 4099618781711

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur tactile

Art. N° 0976521310
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
Pour réglettes lumineuses LED FLB-12 et FLB-24
  • Capteur tactile pour réglettes lumineuses à LED FLB-12 ou FLB-24 d'une largeur de 8 mm

  • Pour l'installation dans les profilés LED avec une hauteur intérieure de 7 à 12 mm

  • Deux fonctions : Appuyer brièvement sur le capteur pour activer/désactiver la fonction, puis le maintenir enfoncé plus longtemps pour réduire l'intensité de l'éclairage à deux niveaux différents
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Blanc

Longueur

60 mm

Largeur

13 mm

Hauteur

4 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection