Carabiner RISE Lock

Carabiner RISE Lock

Ürün no. 0899033008

EAN 4099618809439

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Carabiner RISE Lock

Ürün no. 0899033008
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
Innovative twist-lock locking system (RISE Lock) ensures secure handling and prevents accidental opening
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Anotlanmış

EN standardı

362

Maks. ağız genişliği

32 mm

Uzunluk

110 mm

Genişlik

65 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

26 kN

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler