Carabiner Twistlock

Carabiner Twistlock

Art. N° 0899033011

EAN 4068362214875

Prix affichés aux clients après connexion
Carabiner Twistlock

Art. N° 0899033011
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
Twistlock oval carabiner made of aluminium
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Largeur de l'ouverture max.

21 mm

Longueur

111 mm

Largeur

62 mm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

7 kN

Breaking load Vertical

24 kN