Carabiner Twistlock
Carabiner Twistlock
Ürün no. 0899033011
EAN 4068362214875
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Maks. ağız genişliği | 21 mm |
Uzunluk | 111 mm |
Genişlik | 62 mm |
Breaking load Horizontal | 8 kN |
Breaking load open | 7 kN |
Breaking load Vertical | 24 kN |