Carbide milling bits serr. SG coated 5 pcs Syska

Carbide milling bits serr. SG coated 5 pcs Syska

Ürün no. 0616540005

EAN 4065233126169

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Carbide milling bits serr. SG coated 5 pcs Syska

Ürün no. 0616540005
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
High-performance burr with special SPEED cut and innovative coating for outstanding machining performance and long service life in the machining of steel, stainless steel and cast iron. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

60 HRC

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

Hız

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Kaplamalı

Mil çapı

6 mm

Carbide milling bits serr. SG coated 5 pcs Syska dahil:
1 x
Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

MILBIT-CYL-TC-ZYAS-(SG)-D9,6MM-WL19MM

Açıklama: Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu
Miktar: 1 x
1 x
Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

MILBIT-CYL-TC-WRC-(SG)-D9,6MM-WL19MM

Açıklama: Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu
Miktar: 1 x
1 x
Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

MILBIT-CYL-TC-KUD-(SG)-D9,6MM-WL8MM

Açıklama: Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu
Miktar: 1 x
1 x
Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

MILBIT-CYL-TC-SPG-(SG)-D9,6MM-WL19MM

Açıklama: Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu
Miktar: 1 x
1 x
Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

MILBIT-CYL-TC-KEL-(SG)-D10MM-WL20MM

Açıklama: Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu
Miktar: 1 x