Cardan 3/8 pouce courte

Cardan court 3/8 pouce
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8'', 17MM

Art. N° 071312117

EAN 4011231704069

Prix affichés aux clients après connexion
Cardan 3/8 pouce courte

Art. N° 071312117
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
For hard-to-reach areas
  • Surface : Chromée, polie

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale , métrique

  • POWERDRIV®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Endroits difficiles à atteindre

Entrainement (S2)

3/8 pouce

Surplat

17mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

23,3 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19 mm

Longueur (L1)

54,5 mm

Finition

Chromé