Cardan 3/8 pouce courte

Cardan court 3/8 pouce
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8'', 19MM

Art. N° 071312119

EAN 4011231704090

Prix affichés aux clients après connexion
Cardan 3/8 pouce courte

Art. N° 071312119
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
For hard-to-reach areas
  • Surface : Chromée, polie

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale , métrique

  • POWERDRIV®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Endroits difficiles à atteindre

Entrainement (S2)

3/8 pouce

Surplat

19mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

25,8 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19 mm

Longueur (L1)

56,5 mm

Finition

Chromé