Carta igienica

Carta igienica, 2 veli

Cod. art. 0899891733

EAN 4058794036930

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Carta igienica

Cod. art. 0899891733

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 64 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Comfortable and soft despite high tear resistance
  • 3 veli
  • Morbida e delicata
  • Estremamente assorbente
  • A prova di strappo
  • Dimensioni fogli: 9,8 x 12 cm
  • 250 sezioni per rotolo
  • Colore: bianco
  • Contenuti: 9 x 8 rotoli
  • Ecologica, in carta riciclata al 100%
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Numero veli

2 PZ

Larghezza

94 mm

Lunghezza

120 mm

Lunghezza rotolo

30 m

Numero fogli

250 PZ

Numero ruote

64 PZ

Materiale

Carta riciclata