Carta per la pulizia

Carta per pulizia per dispenser

Cod. art. 0899810482

EAN 4065746511810

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Carta per la pulizia

Cod. art. 0899810482

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 6 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Ideale per la pulizia di liquidi e la rimozione di rifiuti umidi o di olio e grasso dagli utensili e dai componenti delle macchine
  • Molto assorbente

  • Non lascia pelucchi

  • Elevata capacità di assorbimento e resistente agli strappi

  • Adatto per tutti i comuni portarotoli

  • Dopo la rimozione dell'anima in cartone è idonea per l'utilizzo con dispenser per carta ad estrazione interna.


I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il marchio Ecolabel UE certifica l'utilizzo di risorse da coltivazione sostenibile e un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La carta è idonea per la pulizia di superfici in molti ambiti diversi (settore automobilistico, lavorazione metalli, costruzione cucine). La carta è ideale per rimuovere sporco come olio e grasso. Grazie all'elevata resistenza, è possibile rimuovere anche materiali grossolani come trucioli e schegge dalle superfici.

Istruzioni

Pulire le superfici con la carta per pulizia. È possibile aumentare l'effetto pulente utilizzando detergenti Würth.

Materiale

100% fibre riciclate

Esecuzione

Su sbobinatore

Colore

Bianco

Numero fogli

500 PZ

Numero veli

2 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

30 x 20,5 cm

Lunghezza rotolo

150 m

Diametro esterno

20 cm

Peso rotolo

1143 g

Peso per m²

36 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scatola erogatrice

DSPBOX-CLNPAP-35,5X29X31CM

Per carta per la pulizia