Carta per la pulizia

Rotolo di carta per pulizia

Cod. art. 0899800071

EAN 7322540183788

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Carta per la pulizia

Cod. art. 0899800071
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
Svolgimento interno, molto resistente e assorbente.
  • Le salviette di carta multiuso a due strati extra resistenti sono adatte per pulire i liquidi e asciugare le mani.

  • Grazie alla loro elevata capacità, i rotoli durano più a lungo e non devono essere sostituiti tanto spesso grazie alla loro buona capacità di assorbimento dei liquidi versati.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Cellulosa

Colore

Blu

Numero veli

2 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

34 x 23,5 cm

Lunghezza rotolo

170 m

Peso rotolo

1598 g

Peso per m²

20 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portabobine industriali da parete per bobine di carta da pulizia con portasacco per rifiuti integrato

PORTAROTOLO A PARETE P/CARTA PUL.

x 1 pz.
Supporto per dispenser portarotoli PERFORMANCE

ROLLSTAND-FLOOR-PLA/MET-1006X646X530MM

Performance floor-mounted dispenser
x 1 pz.
Supporto a parete Performance

CLNPAPHOLD-WALL-PLA/MET-463X646X274MM

x 1 pz.
Scatola dispenser PERFORMANCE

DSPBOX-PLA-447X328X302MM