Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2
Ürün no. 5801842404
EAN 4061975196514
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap |
Çantaya uygunluk | Sistem çantası 8.4.2 |
Uzunluk | 462,5 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.2 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 429,000 g |
Malzeme | PS - Polistiren |