Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(APS 18 COMPACT)-8.4.2
Ürün no. 5801842413
EAN 4065746612814
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çantaya uygunluk | Sistem çantası 8.4.2 |
Uzunluk | 462,5 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 108 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.2 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 400,000 g |
Malzeme | PE - Polietilen |