Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(ASS 18-1/2IN COMPACT)-8.4.2
Ürün no. 5801842406
EAN 4062856097012
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap |
Çantaya uygunluk | Sistem çantası 8.4.2 |
Uzunluk | 462,5 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 108 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.2 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 490,000 g |
Malzeme | PS - Polistiren |