Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)
Ürün no. 5801842409
EAN 4062856096985
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Kuru yapı tornavidası |
Çantaya uygunluk | Sistem çantası 8.4.2 |
Uzunluk | 462,5 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.2 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 343,000 g |
Malzeme | Plastik |