Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(AWS 18 POWER+)-8.4.3
Ürün no. 5801843424
EAN 4099618336379
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Açılı taşlayıcı |
Çantaya uygunluk | Sistem çantası 8.4.3 |
Uzunluk | 462 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 160 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.3 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 450,000 g |
Malzeme | ABS |