Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
Ürün no. 5801843402
EAN 4061975196163
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Açılı taşlayıcı |
Çantaya uygunluk | Sistem çantası 8.4.3 |
Uzunluk | 462,5 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 160 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.3 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 490,000 g |
Malzeme | Plastik |