Case module with integrated support brackets
Case module with integrated support brackets
Ürün no. 0963003430
EAN 4068362080586
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7,010 kg |
Malzeme | Çelik |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış |
Yapı genişliği | 278 mm |
Yapı yüksekliği | 420 mm |
Yapı derinliği | 452 mm |