Cassa da trasporto

Utensile e valigetta di trasporto
BAULE PORTA ATTREZZI WK60

Cod. art. 096399 045

EAN 4050382377166

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cassa da trasporto

Cod. art. 096399 045
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
Per sistemare l'attrezzatura protetta dall'acqua
  • Protezione antifurto nei cantieri

  • Può essere sollevato mediante gru, anche quando carico

  • Con materiale per il fissaggio

  • Dimensioni all'interno (L x A x P) per art. n. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm

  • Dimensioni all'interno (L x A x P) per art. n. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Può essere fissato al piano di carico o utilizzato come unità rimovibile


Ideale per un impiego su cantieri edili

Descrizione tipo

WK60

Larghezza

1700 mm

Altezza

600 mm

Profondità

645 mm

Peso prodotto (per pezzo)

36,000 kg

Colore

Argento alluminio, Marrone scuro

Materiale

Legno/acciaio/alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scatola a inserimento in plastica

KIT VASCHETTE PER WK60

Sistemazione semplice e ordinata di piccoli attrezzi e materiali di fissaggio
x 1 pz.
Inserto in gomma

TAPPETINO ANTISCIVOLO-SET-WK62

Per cassette di trasporto e portautensili e per casse a inserimento in materiale plastico, cinque pezzi