Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati
Cassa da trasporto per veicoli cassonati
BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1
Cod. art. 096399 460
EAN 4099618160059
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Baule in alluminio disponibile in due lunghezze, configurabile con diversi accessori
- Con quattro ripiani intermedi smontabili, due ammortizzatori a gas e guarnizione in gomma nel coperchio
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua
- Due sportelli laterali
- Lucchettabile sugli sportelli e sulla parte frontale
- Ampia gamma di accessori disponibili
Se si ordinano i piedini aggiuntivi, i piedini della sottostruttura o il gruppo preassemblato della sottostruttura, questi verranno montati sul baule prima della consegna. L'aggiunta in un secondo momento non è possibile. Per aprire gli sportelli
ad effetto lamiera striata / mandorlato laterali, è necessario aggiungere 1 di queste 3 varianti al baule in alluminio ad effetto lamiera striata.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | INDB001 |
Larghezza | 800 mm |
Altezza | 800/850 mm |
Lunghezza | 1700 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 59,300 kg |
Colore | Color alluminio |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.