Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cod. art. 096399 461

EAN 4099618160066

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Cod. art. 096399 461
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
Cassa da trasporto per veicoli cassonati
  • Baule in alluminio disponibile in due lunghezze, configurabile con diversi accessori

  • Con quattro ripiani intermedi smontabili, due ammortizzatori a gas e guarnizione in gomma nel coperchio

  • Protetto contro gli spruzzi d'acqua

  • Due sportelli laterali

  • Lucchettabile sugli sportelli e sulla parte frontale

  • Ampia gamma di accessori disponibili
Indicazione

Se si ordinano i piedini aggiuntivi, i piedini della sottostruttura o il gruppo preassemblato della sottostruttura, questi verranno montati sul baule prima della consegna. L'aggiunta in un secondo momento non è possibile. Per aprire gli sportelli
ad effetto lamiera striata / mandorlato laterali, è necessario aggiungere 1 di queste 3 varianti al baule in alluminio ad effetto lamiera striata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDB002

Larghezza

800 mm

Altezza

800/850 mm

Lunghezza

1900 mm

Peso prodotto (per pezzo)

65,080 kg

Colore

Color alluminio

Materiale

Alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piedini aggiuntivi per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

PIEDINO-P.-BAULE-TRASPORTO

Piedini per il fissaggio permanente della cassa al piano di carico
x 1 pz.
Sottotelaio per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

SOTTOTEL-P.-BAULE-TRASPORT-1700-VARI1

Sottotelaio con scompartimento aperto
x 1 pz.
Sottotelaio per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

SOTTOTEL-P.-BAULE-TRASPORT-1900-VARI2

Sottotelaio con scompartimento aperto
x 1 pz.
Piedi di rialzo per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

PIEDI-SOTT-P.BAULE-TRASPORTO-1700-VARI1

Consente il caricamento con carrello elevatore a forche
x 1 pz.
Piedi di rialzo per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

PIEDI-SOTT-P.BAULE-TRASPORTO-1900-VARI2

Consente il caricamento con carrello elevatore a forche
x 1 pz.
Vasca per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

VASCA-P.BAULE-TRASPORTO-1700-VARI1

Inserto rimovibile per cassa in alluminio mandorlato
x 1 pz.
Cassetto per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

CASS-ESTRAIB-P.-BAULE-TRASPORTO

Cassetto estraibile per cassa in alluminio mandorlato
x 1 pz.
Vasca per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

VASCA-P.BAULE-TRASPORTO-1900-VARI2

Inserto rimovibile per cassa in alluminio mandorlato
x 1 pz.
Vasca per cassa da trasporto per veicoli cassonati in alluminio mandorlato

VASCA-ESTRAIB-P.-BAULE-TRASPORTO

Inserto rimovibile per cassa in alluminio mandorlato
x 1 pz.
Occhiello gru per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

OCCHIELLO-GRU-P.-BAULE-TRASPORTO

Da avvitare alla cassa da trasporto in alluminio mandorlato
x 1 pz.
Occhiello per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

OCCHIELLO-FISS-P.-BAULE-TRASPORTO-4PZ

Da avvitare alla parete (esterna o interna) della cassa da trasporto
x 1 pz.
Vasca attrezzi per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

VASCA-ATTR.-P.-BAULE-TRASPORTO

Da agganciare al bordo della cassa
x 1 pz.
Supporto bombolette per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

SUPPBOMB.-P.-BAULE-TRASPORTO

Da agganciare al bordo della cassa
x 1 pz.
Supporto cavi per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

SUPPCAVI.-P.-BAULE-TRASPORTO

Da agganciare al bordo della cassa
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo per ripiano della cassa da trasporto in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-RIP-BAULE-TRASPORTO-VARI1

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo per ripiano della cassa da trasporto in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-RIP-BAULE-TRASPORTO-VARI2

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
La vasca estraibile della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-VASCA-ESTR-BAULE-TRASPORTO

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
La vasca estraibile della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-VASCA-BAULE-TRASPORTO-VARI1

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
La vasca estraibile della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-VASCA-BAULE-TRASPORTO-VARI2

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo per il cassetto della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-CASS-ESTR-BAULE-TRASPORTO

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo per il vano portautensili della vasca attrezzi della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-VASC-ATTR-BAULE-TRASPORTO

Impedisce al carico di scivolare nel vano portautensili