Cassetta vuota per punta elicoidale DIN 338

Cassetta vuota punta elicoidale DIN 338
SCATOLA-VUOTA-ASS.-PUNTE-(D1-10)

Cod. art. 0633002001

EAN 4062856943012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cassetta vuota per punta elicoidale DIN 338

Cod. art. 0633002001
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
Cassetta vuota compatta per punte elicoidali DIN 338, compatibile con il sistema ORSY®
  • Dimensioni compatte in griglia Würth per un perfetto stoccaggio in combinazione con altri assortimenti ORSY® in valigetta Würth o in cassetti nel carrello per officina

  • Grazie a un giunto ottimizzato e a un nuovo dispositivo di chiusura, la cassetta può essere aperta anche nel cassetto portautensili

  • Design moderno con superfici sfalsate che consentono di impilare diverse cassette di diverse dimensioni

  • La cassetta può essere contrassegnata singolarmente sull'etichetta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

165 mm

Altezza

54 mm

Profondità

113 mm

Numero di slot

19 PZ