Cassettiera ORSY®BULL serie 5
ORSY BULL - Cassettiera serie 5
ORSYBULL 592X390X203 CON 2 CASSETTI
Cod. art. 0962330041
EAN 4038898560685
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Intelligente
Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento.
Robusto
Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani.
Utile
Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.
Sicuro
Ogni baule è dotato di lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 592 x 390 x 203 mm |
Numero cassetti | 2 PZ |
Dotazione | 2 cassetti, largh. 480 x prof. 335 x alt. 62 mm |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
Contenuto | 20 l |
Numero chiavi | 2 PZ |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.