Cassettiera ORSY®BULL serie 5

ORSY BULL - Cassettiera serie 5
ORSYBULL CASSETTIERA-4SL-5-H400

Cod. art. 0962330044

EAN 4038898731085

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cassettiera ORSY®BULL serie 5

Cod. art. 0962330044
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
Ideale per utensili e minuteria. Possibilità di suddivisione con divisori e termoformati in misura sistema. Cassetti disponibili con serratura centralizzata e chiusura di sicurezza.

Intelligente


Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento.



Robusto


Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule è dotato di lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna)

592 x 390 x 400 mm

Numero cassetti

4 PZ

Dotazione

3 cassetti, largh. 480 x prof. 335 x alt. 62 mm, 1 cassetto, largh. 480 x prof. 335 x alt. 125 mm

Capacità di carico cassetto

25 kg

Contenuto

50 l

Numero chiavi

2 PZ

Cassettiera ORSY®BULL serie 5 compreso:
1 x
Serratura per cassettiera ORSY® BULL

SERRATURA-P-CASSETTIERA-ORSYBULL

Descrizione: Con due chiavi
Quantità: 1 x
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
Scaffale a sbalzo ORSY®BULL Serie 5

CANTILEVRSHLF-5

Per lo stoccaggio dei bauli ORSY®BULL serie 5
x 1 pz.
Ripiano ORSY®BULL serie 5/7 per bauli serie ORSY® BULL 5/7

ORSYBULL RIPIANO 5

x 1 pz.
Set base divisori ORSY®BULL

ORSYBULL KIT DIVISORI

Per la suddivisione dell'interno dei cassetti di contenitori ORSY®BULL
x 1 pz.
Divisorio per cassetti ORSY®BULL serie 5/7

ORSYBULL DIVISORI 4PZ

Per un'ulteriore suddivisione della cassettiera in combinazione con il kit base.
x 1 pz.
Maniglia per il trasporto ORSY®BULL Serie 5/7

CARYHNDL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Pratica maniglia aggiuntiva per il trasporto dei bauli ORSY®BULL con un’altezza di 203 mm
x 1 pz.
Piano di lavoro ORSY®BULL serie 5

ORSYBULL PIANO 620X430

Pannello multiplex in faggio naturale
x 1 pz.
Piano di lavoro ORSY®BULL serie 5

ORSYBULL PIANO 1500X700X25 MM

Pannello multiplex in faggio naturale
x 1 pz.
Piano di lavoro ORSY®BULL Serie 5 con gamba pieghevole integrata

ORSYBULL PIANO C. PIEDE 1200X500X25

Pannello multiplex in faggio naturale
x 1 pz.
Carrello ORSY®BULL

TROLLEY-ORSY-BULL-SERIE5-225KG

Carrello robusto per bauli ORSY®BULL serie 5
x 1 pz.
Ruota orientabile ORSY®BULL serie 5/7

RUOTE PER ORSY BULL 2PZ

Per il trasporto semplificato dei bauli ORSY®BULL
x 1 pz.
Serratura per cassettiera ORSY® BULL

SERRATURA-P-CASSETTIERA-ORSYBULL

Con due chiavi
x 1 pz.
Supporto per bloccaggio ORSY®BULL

CHIUSURA-A-LUCCHETTO-ORSYBULL-5/7-2PCS

Per bloccare il meccanismo di agganciamento
x 1 pz.
Profilato ORSY®BULL

STAFFA FISSAGGIO A PAVIMENTO

Per il fissaggio sicuro dei bauli ORSY®BULL serie 5/7 a pavimento
x 1 pz.
Elemento di fissaggio a pavimento ORSY®BULL

STAFFA FISSAGGIO PAVIMENTO P/LUCCH.

Per il fissaggio sicuro dei bauli ORSY®BULL serie 5/7 a pavimento. Predisposizione per lucchetto
x 1 pz.
Elemento di fissaggio a parete ORSY®BULL

MP-5/7-WALL

Per il fissaggio sicuro di bauli ORSY®BULL serie 5/7 impilati in combinazione con l’elemento di fissaggio a pavimento