Çatı izolasyon membranı, STAMISOL DW
Çatı izolasyon membranı, STAMISOL DW
Ürün no. 0681001150
EAN 4053479070643
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Kendinden yapışkanlı şeritler ile |
m² başına kaplama ağırlığı | 380 g |
Rulo uzunluğu | 26 m |
Rulo genişliği | 2,5 m |
Alan | 65 m² |
Palet başına rulo sayısı | 45 ADET |
Malzeme | Polyester kumaş |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Kalınlık | 0,6 mm |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 24 Ay |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,06 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 288 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 345 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 520 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 470 N |
Sünme kapasitesi/koşulları | 32 % / DIN EN 12311-1'e uygun |
Maks. soğuk bükme sıcaklığı/koşullar | -30 °C / EN 1109'a uygun |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 60 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!