Çatı izolasyon membranı STAMISOL ECO

Çatı izolasyon membranı STAMISOL ECO

Ürün no. 0681001151

EAN 4053479070629

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çatı izolasyon membranı STAMISOL ECO

Ürün no. 0681001151

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 65 m2

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Reliable and long-lasting membrane for demanding applications on low-gradient pitched roofs ≥ 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Kendinden yapışkanlı şeritler ile

m² başına kaplama ağırlığı

335 g

Rulo uzunluğu

26 m

Rulo genişliği

2,5 m

Alan

65 m²

Palet başına rulo sayısı

53 ADET

Malzeme

Polyester kumaş

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Kalınlık

0,4 mm

Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk

12 Ay

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

0,07 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

220 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

220 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

385 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

350 N

Sünme kapasitesi/koşulları

32 % / DIN EN 12311-1'e uygun

Maks. soğuk bükme sıcaklığı/koşullar

-30 °C / EN 1109'a uygun

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

60 °C

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırıcı, STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Yapıştırıcı, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Yapıştırıcı, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 1 ad.
Köşe parçası, STAMISOL

CRNPCE-F.CONSEAL-STAMISOL

Vapour-permeable connecting piece for raised sections on chimneys and skylights - ensures a permanently secure and breathable seal
x 4 ad.