Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio Strong SK

Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio Strong SK

Ürün no. 0681001024

EAN 4045989501298

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio Strong SK

Ürün no. 0681001024

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 75 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Reliable roof protection film with 2 integrated adhesive tapes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

m² başına kaplama ağırlığı

170 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Alan

75 m²

Rulo ağırlığı

14 kg

Malzeme

PP - Polipropilen

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

0,10 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

200 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

220 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

285 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

250 N

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

3 ay

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Buhar yavaşlatıcı WÜTOP Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
x 75 m2
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards
Ypşk. sızd. bandı, çift taraflı WÜTOP foilfix Plus

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M

Quick and easy-to-apply adhesive film or airtight and windproof connection bonding for indoor and outdoor use.
x 8 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards