Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
1C PUR liquid plastic
Würth FLK PRO 250 is a UV-resistant, semi-thixotropic, highly elastic and durable, one-component, solvent-based liquid waterproof membrane based on polyurethane,
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.