Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY® 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

Vite a filetto intero, in acciaio inox A2 austenitico di alta qualità, con testa larga e mezza tonda per il fissaggio di tegole del tetto o di lamiere sottili su legno nell'industria alimentare in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Giunzione resistente, ad esempio, di pannelli sottili in fibra di legno per gli schienali dei mobili


  • Testa larga e mezza tonda per il collegamento, ad esempio, di pannelli sottili in fibra di legno negli schienali dei mobili

  • Giunzione esteticamente gradevole con vite a testa piana

  • Testa larga mezza tonda con diametro del filetto ridotto per una presa salda


Maggiore resistenza alla rottura


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Indicazione
  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata